4X35 ジオメットステン(+)Aサラ D7コアタマ 大阪魂 14412329

 

4X35 ジオメットステン(+)Aサラ D7コアタマ 大阪魂 14412329
4X35 ジオメットステン(+)Aサラ D7コアタマ 大阪魂 14412329
4X35 ジオメットステン(+)Aサラ D7コアタマ 大阪魂 14412329

ジオメットステン(+)Aサラ D7コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)35
内容量1袋(500個)注文コード14412329品番4X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,198
販売価格(税別)
¥10,180
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmにつき)16
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする