大阪魂
ブラックSUS(+)スリムヘッドA
材質
SUS
内容量
1袋(500個)
全23種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
16
20
25
30
35
40
十字穴番号
1
2
寸法H(mm)
0.8
0.85
0.9
1.2
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
呼び径
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14414551
3X10
10
1
3
0.8
6
オープン
¥
10,067
¥
11,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414560
3X12
12
1
3
0.8
6
オープン
¥
10,376
¥
11,414
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414569
3X16
16
1
3
0.8
6
オープン
¥
10,754
¥
11,829
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414578
3X20
20
1
3
0.8
6
オープン
¥
10,974
¥
12,071
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414587
3X25
25
1
3
0.8
6
オープン
¥
11,487
¥
12,636
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414596
3X30
30
1
3
0.8
6
オープン
¥
11,645
¥
12,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414605
3.5X12
12
2
3.5
0.85
7
オープン
¥
10,087
¥
11,096
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414621
3.5X16
16
2
3.5
0.85
7
オープン
¥
11,403
¥
12,543
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414630
3.5X20
20
2
3.5
0.85
7
オープン
¥
12,714
¥
13,985
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414639
3.5X25
25
2
3.5
0.85
7
オープン
¥
14,025
¥
15,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414648
3.5X30
30
2
3.5
0.85
7
オープン
¥
16,014
¥
17,615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414657
4X10
10
2
4
0.9
8
オープン
¥
17,092
¥
18,801
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414666
4X12
12
2
4
0.9
8
オープン
¥
18,389
¥
20,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414675
4X16
16
2
4
0.9
8
オープン
¥
20,987
¥
23,086
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414691
4X20
20
2
4
0.9
8
オープン
¥
21,958
¥
24,154
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414709
4X25
25
2
4
0.9
8
オープン
¥
20,820
¥
22,902
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414718
4X30
30
2
4
0.9
8
オープン
¥
24,423
¥
26,865
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414727
4X35
35
2
4
0.9
8
オープン
¥
26,825
¥
29,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414736
4X40
40
2
4
0.9
8
オープン
¥
28,272
¥
31,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414745
5X16
16
2
5
1.2
10
オープン
¥
19,760
¥
21,736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414761
5X20
20
2
5
1.2
10
オープン
¥
23,620
¥
25,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414770
5X25
25
2
5
1.2
10
オープン
¥
30,056
¥
33,062
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14414779
5X30
30
2
5
1.2
10
オープン
¥
35,194
¥
38,713
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください