ボタニカルスタイル フィールドカートトレー付き

ボタニカルスタイル フィールドカートトレー付き - リブプラスボタニカルスタイル フィールドカートトレー付き - リブプラス
(1件のレビュー)

トレー付。農作業時の器具や小物を収納する事が出来ます。座って前方の野菜・果実などの手入れや収穫時に楽な姿勢で出来る高さに設計されており、身体にピッタリフィットします。本体に小物を収納出来ます。

材質本体・蓋・タイヤ・トレー/ポリプロピレン、シャフト・プッシュナット/鉄質量(kg)2.1ブラウン耐荷重(kg)80寸法(cm)51×30.5×28.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14401138MA-2221
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14401138
2025-10-20
用途: 園芸用
東京ガス株式会社農・林・水産業

収納にトレーがあるのがいいですね。贅沢を言えば、重量級のものもあるといいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする