MK(丸喜金属本社)
ドアハンドル
指紋・皮膚等の汚れが目立ちません。モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
材質
ステンレス
仕上
ブラックシールド
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
寸法(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14401208
MDS-100
25~35(M6×65/30~40(M6×70の場合)
300
ビス:M6×65mm/M6×70mm
¥
19,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
14401217
MDS-100
25~35(M6×65/30~40(M6×70の場合)
450
ビス:M6×65mm/M6×70mm
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
14401235
MDS-100
25~35(M6×65/30~40(M6×70の場合)
600
ビス:M6×65mm/M6×70mm
¥
23,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
14401357
MDS-110
28~40
300
ビス:M6×75mm
¥
12,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください