イノミック ニードルノーズプライヤー

イノミック ニードルノーズプライヤー Wiha(ビーハ/ノガ) イノミック ニードルノーズプライヤー Wiha(ビーハ/ノガ)

握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。
AC1000V絶縁 EN/IEC60900:2004に従って製造されています。
ワイヤストリッパー機能付(2.5mm[[の2乗]]、1.5mm[[の2乗]]、0.75mm[[の2乗]])です。
すべての指で同時に、平行に握るので力の伝導力がアップし、より少ない力で仕事ができます。

トラスコ品番336-7550 材質鉄、樹脂 全長(mm)130 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14467148 Z06916NV160
7,800
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする