グリーンパル
フィールドカートJr KURURI
高さを低めに抑えてあるので自然な前傾姿勢が出来、 楽に草刈り等ができます。
材質
本体・タイヤ・回転座面: ポリプロピレン
回転座面止め具:ABS樹脂
車軸:スチール
色
オリーブグリーン
質量(g)
1,570
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
366×255×220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14467489
オリーブグリーン
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください