BIGMAN(ビッグマン)
レザーバッグ拳(KEN) 一段黒
柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。
高品質の革を使った日本製。
手を握って出し入れする拳(KEN)シリーズ。
用途
一般的なビスカップフォルムのバッグです。
寸法(mm)
200×90×120
色
黒
質量(g)
100
タイプ
1段・ビスカップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14467586
NL-1K
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください