耐透過性手袋アルファテック 02-100

耐透過性手袋アルファテック 02-100 - Ansell耐透過性手袋アルファテック 02-100 - Ansell耐透過性手袋アルファテック 02-100 - Ansell耐透過性手袋アルファテック 02-100 - Ansell耐透過性手袋アルファテック 02-100 - Ansell耐透過性手袋アルファテック 02-100 - Ansell耐透過性手袋アルファテック 02-100 - Ansell耐透過性手袋アルファテック 02-100 - Ansell

特殊製法で薄くても強度に優れています。
多様な薬品に対し、480分以上の透過時間を実現しました。
インナーとしても利用できます。
各種飛沫と応急キットとして使用可能な、汎用性の高い手袋です。
5層ラミネート構造です。

用途
インナーとしての利用。
化学薬品取り扱い全般。
材質表:ポリエチレン(PE)、他5層構造厚さ(mm)0.062ホワイト規格【EN ISO 374-1:2016】Type A - ABCEFGHILMS全長(cm)38.0~41.0手のひらまわり(cm)25.2EN374規格ABCEFGHILMS内容量1双
注意
※アセトン・イソブチルアルコール、IPA、硝酸、スチレン、トルエン、トリクロロエチレン、フッ化水素酸などに使用可能です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1446727902-100-8125-9070M8.4
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1446731502-100-6658-4994XS7.6
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
1446733102-100-10656-6170XL9.3
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする