AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
耐熱サイレンサー ステッカー 150X44mm P-HST2ALSP
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HST2ALSP
販売備考:NEW ロゴ アルミ製
タイプ:耐熱
色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー
サイズ:150x44mm
材質[素材]:アルミ
材質
アルミ
寸法(mm)
150×44
色
ブラック/レッド/イエロー
タイプ
耐熱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14473448
P-HST2ALSP
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください