耐熱サイレンサーステッカー120X34.5mm P-HST6AL

耐熱サイレンサーステッカー120X34.5mm P-HST6AL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HST6AL
販売備考:NEW ロゴ アルミ製 新しいデザインとなります。
タイプ:耐熱
色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー
サイズ:120X34.5mm
材質[素材]:アルミ

材質アルミ 寸法(mm)120×34.5 ブラック/レッド/イエロー タイプ耐熱 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14473518 P-HST6AL
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする