ポップアップテント
ポップアップ式で簡単に設営できます。
入口はメッシュシートとの2枚構造で蚊などの侵入を妨げます。
自立式テントなのでペグが打てない室内でも使用できます。
ガイラインとペグを使い野外でも安心して使用できます常時換気が可能な通気口があり、室内に熱がこもりにくく快適に過ごせます。
室内に小物を収納できるポケット付です。
フロア内はランタンなどを取付けるフック付です。
用途
応急処置や手当用のスペースとして。
被災地でのプライベート空間の確保として。
物品の保管用。
緊急時の避難用。
野外活動用。
野外イベント時。
災害時の避難スペースとして。
付属品収納用バッグ、ペグ×9本
トラスコ品番652-7667
材質フレーム:ファイバーグラス(6mm) フライシート:190Tポリエステル フロア:190Tポリエステル
棟高(m)1
奥行(m)2.35
間口(m)1.8
内容量1セット
被災地でのプライベート空間の確保として。
物品の保管用。
緊急時の避難用。
野外活動用。
野外イベント時。
災害時の避難スペースとして。
注意
※グランドシートは付属しておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,100 / 税込 ¥ 2,310 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |