曜日別特売

鍛造ピストンキット +0.010 106-5549

鍛造ピストンキット +0.010 106-5549 - エスアンドエスサイクル鍛造ピストンキット +0.010 106-5549 - エスアンドエスサイクル鍛造ピストンキット +0.010 106-5549 - エスアンドエスサイクル
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:106-5549
この883cc to 1200ccコンバージョンピストンキットは、883ccまたは1100ccのエンジンを1200ccに変換する鍛造ピストンを装備しています。1985-2003年ノーマルシリンダーを3インチボアから3-1/2インチボアへ変更。2004-16年モデルには、3-1/2インチボアのシリンダーを新たに購入することをお勧めします。ピストンドームが斜めになっているため、燃焼室の加工は必要ありません。純正883ヘッドの圧縮比は9.6:1となります。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03
材質[素材]:鍛造アルミ
付属品:ピストンピン、ピストンリング
備考:エンジンの取り外し、クランクケースの分割、リバランスは不要
特記事項:+0.020インチボア

仕様特記事項:+0.020インチボア付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造アルミ備考エンジンの取り外し、クランクケースの分割、リバランスは不要内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14523227106-5549
80,600
69,980
値下げ
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする