曜日別特売

ヘッドボルトキット 900-1006

ヘッドボルトキット 900-1006 - エスアンドエスサイクルヘッドボルトキット 900-1006 - エスアンドエスサイクルヘッドボルトキット 900-1006 - エスアンドエスサイクルヘッドボルトキット 900-1006 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:900-1006
熱処理を施した8640スチール200,000psiを誇る引張強度純正比14%強度アップ耐久性の高い黒塗り加工ワッシャ一体型9/16インチ12ポイントヘッドネジ山加工冷間成形ヘッド再利用可能
販売備考:HDツーリングファミリー M8モデルにのみ適合 21年以降モデルへの取付には専用ガスケットが必要です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):酸化コーティング

材質スチールブラック表面処理酸化コーティング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14521398900-1006
33,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする