パワーチューンデュアルズ ブラック 550-0143B

パワーチューンデュアルズ ブラック 550-0143B エスアンドエスサイクル パワーチューンデュアルズ ブラック 550-0143B エスアンドエスサイクル パワーチューンデュアルズ ブラック 550-0143B エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0143B
S&Sパワーチューンデュアルヘッダーシステムは、不具合の多い純正ヘッダーデザイン含め様々な問題を解決します。改良されたパイプ曲げ形状により、排気熱がライダーと同乗者から離れたところで放出されます。外からは見えないクロスオーバーチャンバーはクラシックなデュアルスタイルと、2-1ヘッダーシステムの中速域のトルクと馬力を向上させます。
販売備考:※550-0143Aより品番変更 ヘッドパイプのみ 18mm/12mmO2センサー取付口有
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 09-16
タイプ:パワーチューンデュアルズ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:ハードウェア、エキゾーストポートガスケット
備考:後部シリンダーヘッダーはライダーから離れる方向となり放射熱を減少させる独自のデザイン
リペア:品番:551-1472,
関連商品:品番:550-0142A,

仕様●リペア品番:551-1472,●関連商品品番:550-0142A, 付属品ハードウェア、エキゾーストポートガスケット 材質スチール ブラック 備考後部シリンダーヘッダーはライダーから離れる方向となり放射熱を減少させる独自のデザイン タイプパワーチューンデュアルズ 表面処理塗装 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14524277 550-0143B
133,100
129,800
142,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする