曜日別特売

アンパンマン ステップアップボウル

アンパンマン ステップアップボウル - LEC(レック)アンパンマン ステップアップボウル - LEC(レック)アンパンマン ステップアップボウル - LEC(レック)アンパンマン ステップアップボウル - LEC(レック)

内側にカーブしている「すくえるリング」でスプーン練習!STEP1:スプーン食べの練習に。STEP2:リングを外してステップアップ!底が広がっているのでお子様がひっくり返しにくい安定した形状。テーブルの上で動きにくいすべり止め付き。・電子レンジ加熱:本体〇、すくえるリング× ・食器洗い乾燥機:本体〇、すくえるリング× ・消毒方法/電子レンジ:本体× すくえるリング× 薬液:本体〇、すくえるリング〇 煮沸:本体〇(5分未満、すくえるリング×

用途ステップアップしながら食事の練習材質【本体】ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)、すくえるリング:ポリプロピレン耐熱温度(℃)【本体】140【すくえるリング】100耐冷温度(℃)-20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×125×60内容量1個
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄をしてください。
※落下のおそれがあるため、本体にセットした状態でリングのつまみ部分を持ち上げないでください。
※火のそばに置かないでください。
※直火・オーブン・グリルでは使用できません。
※耐熱・耐冷温度の範囲でご使用ください。
※業務用食器洗い乾燥機は高温・高圧洗浄のため使用をお避けください。
※電子レンジで使用する場合
※・「すくえるリング」は必ず取り外してください。
※・空だきは絶対にしないでください。
※・油分や糖分の多い食品(サツマイモ・カボチャなど)の加熱調理はお避けください。温度が非常に高まり食品が焦げたり、製品の絵柄部分に気泡ができたりすることがあります。
※・食品の量が少ない場合や水分の少ない食品の場合は加熱時間を短くしてください。加熱時間が長すぎるとプラスチックが溶けたり絵柄のはく離のおそれがあります。タイマーは短めにセットし、様子を見ながら加熱してください。
※・オート加熱、おまかせ加熱は過度に加熱されるおそれがありますので使用しないでください。
※・にんじん、トマトなどを加熱すると色素が付着することがありますが、衛生上は心配ありません。
※・電子レンジのターンテーブルが金属製の場合は、必ず陶磁器の皿などにのせてください。
※・その他の使用上の注意については、電子レンジの取扱説明書にしたがってください。
※製品にひび割れ・亀裂・欠けが生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。
※絵柄のはく離や変形のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。
※・研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。
※・消毒方法および食器洗い乾燥機のご使用については、下の表をご参照ください。

※電子レンジ加熱、食器洗い乾燥機使用の際は必ず「すくえるリング」を外してください。加熱すると変形してボウルにはまらなくなることがあります。
※薬液消毒はほ乳びん消毒用の薬液を使用し、薬液の取扱説明書に従い消毒を行ってください。
※煮沸消毒は5分以上行わないでください。また、鍋肌に触れないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14526630A00283
900
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする