曜日別特売

OIL フィルター CHR 31-4102A

OIL フィルター CHR 31-4102A - エスアンドエスサイクルOIL フィルター CHR 31-4102A - エスアンドエスサイクルOIL フィルター CHR 31-4102A - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:31-4102A
純正フィルターより小さな粒子を捕捉します。オイルの流れを制限しないダイレクトバイパス方式-バイパスオイルが汚れたフィルターエレメントを通過しません。小径のため、取り付けが容易です。
販売備考:31-4102からの品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-16
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-98
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-99
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-98
色[カラー]:クローム
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
対応純正番号:63796-77A
内容量[数量]:1ヶ
備考:OEM:63805-80T
特記事項:1個入り

仕様●対応純正番号:63796-77A●特記事項:1個入り適合EVO 84-99/SPORTSTER 86-16クローム備考OEM:63805-80T表面処理クロームメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1451812631-4102A
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする