ノートパソコンケース 2way バッグ ショルダー付き と NEC LAVIE N15 N153D/FAW PC-N153DFAW 15.6インチ 解像度 液晶保護フィルム 2点セット

ノートパソコンケース 2way バッグ ショルダー付き と NEC LAVIE N15 N153D/FAW PC-N153DFAW 15.6インチ 解像度 液晶保護フィルム 2点セット メディアカバーマーケット ノートパソコンケース 2way バッグ ショルダー付き と NEC LAVIE N15 N153D/FAW PC-N153DFAW 15.6インチ 解像度 液晶保護フィルム 2点セット メディアカバーマーケット ノートパソコンケース 2way バッグ ショルダー付き と NEC LAVIE N15 N153D/FAW PC-N153DFAW 15.6インチ 解像度 液晶保護フィルム 2点セット メディアカバーマーケット ノートパソコンケース 2way バッグ ショルダー付き と NEC LAVIE N15 N153D/FAW PC-N153DFAW 15.6インチ 解像度 液晶保護フィルム 2点セット メディアカバーマーケット ノートパソコンケース 2way バッグ ショルダー付き と NEC LAVIE N15 N153D/FAW PC-N153DFAW 15.6インチ 解像度 液晶保護フィルム 2点セット メディアカバーマーケット ノートパソコンケース 2way バッグ ショルダー付き と NEC LAVIE N15 N153D/FAW PC-N153DFAW 15.6インチ 解像度 液晶保護フィルム 2点セット メディアカバーマーケット ノートパソコンケース 2way バッグ ショルダー付き と NEC LAVIE N15 N153D/FAW PC-N153DFAW 15.6インチ 解像度 液晶保護フィルム 2点セット メディアカバーマーケット ノートパソコンケース 2way バッグ ショルダー付き と NEC LAVIE N15 N153D/FAW PC-N153DFAW 15.6インチ 解像度 液晶保護フィルム 2点セット メディアカバーマーケット

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット

ノートパソコン/タブレットバッグ特徴

収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。
ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。
バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。
ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。
撥水素材なので雨の日も安心です。

液晶保護フィルム特徴

反射防止タイプの保護フィルムです
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

仕様フィルム特性:反射防止 付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ 適合機種NEC LAVIE N15 N153D/FAW PC-N153DFAW 材質バッグ:オックスフォード生地(撥水) 質量(g)バッグ:約340 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約430×320×50 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約410×310 内容量1枚
注意
※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
mat-18a-t15-K0001666453 14548969
mat-18a-t15-K0001666453 14548969
14548969 mat-18a-t15-K0001666453 アイボリー
オープン
3,698
4,068 (税込)
4日以内出荷
mat-18n-t15-K0001666453 14548978
mat-18n-t15-K0001666453 14548978
14548978 mat-18n-t15-K0001666453 ネイビー
オープン
3,698
4,068 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする