曜日別特売

オープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー nwm DOTS

オープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー nwm DOTS - NTTソノリティオープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー nwm DOTS - NTTソノリティオープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー nwm DOTS - NTTソノリティオープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー nwm DOTS - NTTソノリティオープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー nwm DOTS - NTTソノリティオープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー nwm DOTS - NTTソノリティ
付属品テールチップ Sサイズ × 2、Lサイズ × 2型式ダイナミック型寸法(mm)【充電ケース】88.7×52.1×29.6質量(g)【充電ケース】約65本体質量(g)約8.0(片耳、 テールチップ除く)接続方式BluetoothマイクロホンMEMS型(全指向性)×2バッテリーLi-ion Battery充電時間約1時間から約2時間( ※使用条件、使用環境により変動します。)防塵防水性能IP54相当再生周波数帯域(Hz)80~20000素材シリコーン(フック)BluetoothClass 1、Bluetooth Ver.5.3、プロファイル:A2DP、HFP、AVRCP、TMAP、PBPイヤホン形状オープンイヤー型再生時間(時間)5分充電:約1( ※使用条件、使用環境により変動します。)対応コーデックSBC/AAC/LC3/CVSD/mSBCマルチペアリング10台マルチポイント最大2台ユニット幅(mm)使用:口径 12内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
標準持続時間(h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14535599MBE002GAモスグリーン(音楽再生時) 本体のみ:約8、充電ケース込み:最大32(※使用条件、使用環境により変動します。)
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14535608MBE002KAチャコールブラック(音楽再生時) 本体のみ:約8、充電ケース込み:最大32(※使用条件、使用環境により変動します。)
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14535626MBE002WAストーンホワイト電池(音楽再生時) 本体のみ:約8、充電ケース込み:最大32(※使用条件、使用環境により変動します。)
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14535635MBE002YAマスタードイエロー(音楽再生時) 本体のみ:約8、充電ケース込み:最大32(※使用条件、使用環境により変動します。)
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14535617MBE002RAバーガンディレッド(音楽再生時) 本体のみ:約8、充電ケース込み:最大32(※使用条件、使用環境により変動します。)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする