曜日別特売

油圧タペットセット 33-5352

油圧タペットセット 33-5352 - エスアンドエスサイクル油圧タペットセット 33-5352 - エスアンドエスサイクル油圧タペットセット 33-5352 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:33-5352
エボリューションエンジンおよびHDスポーツスターモデル用のハイパフォーマンスタペットです。純正からハイパフォーマンスまで幅広く対応します。これらのリフターの製造には、高品質の素材と精密機械加工技術が用いられ、厳しい品質管理により、どのような用途でも常に完璧に作動することが保証されています。S&Sのタペットは、純正80Ciはじめ、パワー重視のカムとスプリングの組み合わせの大排気量エンジンにも対応するように作られています。
販売備考:4ヶセット HD純正品番:18523-86A相当
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-90
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-99
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-00
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-99
タイプ:油圧タペット
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:4ケセット
備考:4個セット
関連商品:品番:33-5353

その他【関連商品】33-5353ブラックタイプ油圧タペット内容4個セット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1452245733-5352
59,900
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする