メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:33-5353
販売備考:4ヶセット HL2T仕様 アジャスタブルプッシュロッドとの同時交換が必要です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
タイプ:油圧タペット
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:4ケセット
備考:4個セット
関連商品:品番:33-5352


