THK
スラストボール入りカムフォロア
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
外径D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法B2(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14553160
CFN5R-A
M5×0.8
13
10
13
-
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14553169
CFN6R-A
M6×1
16
12
16
-
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14553178
CFN8R-A
M8×1.25
19
12
20
-
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14553187
CFN10R-A
M10×1.25
22
13
23
-
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14553196
CFN12R-A
M12×1.5
30
15
25
6
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方