不二ラテックス
ソフトアブソーバ FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ
ストローク(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸収エネルギー(J)
キャップ
等価質量(kg)
衝突速度範囲(m/sec)
オリフィス方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14556520
FA-1008VB-S
1.47
無
最大10
0.3~1
単孔式
¥4,800
¥
4,598
¥5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556529
FA-1008VD-S
1.76
無
最大2.5
0.7~3
多孔式
¥4,800
¥
4,598
¥5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556565
FWM-1008VBD-S
1.76
無
最大10
0.3~2
多孔変則式
¥4,800
¥
4,598
¥5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556626
FA-1008VB-C
1.47
有
最大10
0.3~1
単孔式
¥5,000
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556635
FA-1008VD-C
1.76
有
最大2.5
0.7~3
多孔式
¥5,000
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
14556705
FWM-1008VBD-C
1.76
有
最大10
0.3~2
多孔変則式
¥5,000
¥
4,798
¥5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください