不二ラテックス
ソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25)
・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
最大使用サイクル(cycle/min)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
区分
質量(g)
最大吸収エネルギー(J)
キャップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14553528
FW-1616M-C
16
中速用
142
13.7
キャップ付き
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14553537
FW-1616M-S
16
中速用
130
13.7
キャップ無し
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14553546
FW-2025M-C
25
中速用
271
39.2
キャップ付き
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14553555
FW-2530M-C
30
中速用
527
62.7
キャップ付き
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14553571
FW-2530M-S
30
中速用
460
62.7
キャップ無し
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557588
FW-1212L-C
12
低速用
64
4.9
キャップ付き
¥
9,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
14日以内出荷
返品不可
14557859
FW-2025M-S
25
中速用
234
39.2
キャップ無し
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください