OWLTECH(オウルテック)
【ebi】折りたたみコンパクトチェア
・本体・収納バッグ一体型 折りたたみコンパクトチェア
・手早く簡単組み立て
・超軽量な本体、わずか340g
・耐荷重は100kgまで。縁の下の力持ち
・シンプルでありつつ悪目立ちしないカラー
付属品
取扱説明書 兼 保証書
材質
アルミニウム合金、600Dポリエステル、EVA
色
フィールドベージュ
耐荷重(kg)
約 100
本体質量(g)
約394
保証期間
初期不良のみ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【本体】277×228×270【収納時】290×109×64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14558428
EBI-CPTC01-FB
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください