MOTTERU
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ カフェカラー(MOT-CBBAND04-CF)
大きくなってまとめやすい
調整可能でより便利に
お手入れ簡単
アイデア次第で使い方いろいろ
誰でも簡単4STEP
材質
シリコン
色
カフェカラー
質量(g)
(パッケージ込み)約74
本体質量(g)
約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パッケージ)約120×15×217、(本体)約13×1×150、※最も厚いところで10
保証期間
初期不良のみ交換保証
内容量
1セット(5本)
注意
※直径約7mmまでのケーブルを推奨
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14558525
MOT-CBBAND04-CF
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください