Eufy HomeBase S380

Eufy HomeBase S380 - EufyEufy HomeBase S380 - EufyEufy HomeBase S380 - EufyEufy HomeBase S380 - EufyEufy HomeBase S380 - EufyEufy HomeBase S380 - Eufy

※本製品をご使用いただくには対応するEufy Securityカメラ (別売り) が必要です。※対応機種と機能は本製品ページの対応表をご確認ください。
最先端の顔認識AI技術「BionicMind(TM)」搭載:顔認識AI技術により、家族などデバイスに登録した人と見知らぬ人を判別し、誰が来たかを一目で確認できます。
データはローカルストレージに保管で安心:録画データは、クラウドではなくHomeBase S380内の内蔵メモリー (16GB) のローカルストレージに保存でき、ハードドライブ (別売り) を追加すれば最大16TBまで容量の拡張が可能に。ご購入後は月額料金不要です。
複数カメラ連携機能:同じ人物が複数のカメラに映ると、自動的でこれらの映像を判別し、1つの動画に統合。特定人物の全活動を1つの動画で簡単に確認することができます。※Eufy専用アプリで複数カメラ連携機能を有効にする必要があります。
プライバシー保護:AES-128とRSA-1024の二重暗号化により、安心してデータの保管ができます。

セット内容HomeBase S380、LANケーブル、ACアダプタ、取り付けネジ (追加ハードドライブ用)、リセット用ピン、クイックスタートガイド、カスタマーサポートホワイト質量(g)約660接続(2.4GHz) Wi-Fi寸法(cm)約11×7.9×14.4記録媒体内蔵メモリ16GB保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)内容量1個
注意
※本製品をお使いいただくためにはスマートフォンにEufy Securityアプリをインストールすることが必要です。アプリが最新のバージョンになっていることをご確認ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※顔認識機能を使用するには、動作検知設定の検知対象に「人物(顔認識)」を有効にしてください。
※時間帯別レポートなどが見れる「セキュリティレポート」を使用するためには、トップ画面の左上の三本線のメニューから「Labの機能」に入り、毎日のセキュリティレポートを有効にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14559119T8030500
オープン
14,536
15,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする