Eufy eufyCam S330 増設用カメラ

Eufy eufyCam S330 増設用カメラ - EufyEufy eufyCam S330 増設用カメラ - EufyEufy eufyCam S330 増設用カメラ - EufyEufy eufyCam S330 増設用カメラ - EufyEufy eufyCam S330 増設用カメラ - Eufy

※本製品をご使用いただくには別売りのHomeBase S380が必要です。
充電も配線も不要:約365日持続する大容量バッテリーとソーラーパネルを1台に搭載。充電の煩わしさから解放。配線も不要で簡単に設置可能です。※日当たりの良い場所で1日あたり2時間充電した場合
4K高画質で細部まで鮮明な映像:4K高画質 (800万画素) で顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で確認でき、最大8倍のデジタルズームも可能。不審者の特徴などをしっかり捉えられます。
最先端の顔認識AI技術「BionicMind(TM)」搭載:顔認識AI技術により、家族などデバイスに登録した人と見知らぬ人を判別し、誰が来たかを一目で確認できます。
複数カメラ連携機能:同じ人物が複数のカメラに映ると、自動的でこれらの映像を判別し、1つの動画に統合。特定人物の全活動を1つの動画で簡単に確認することができます。※Eufy専用アプリで複数カメラ連携機能を有効にする必要があります。

寸法(mm)約65×65×129ホワイト質量(g)約420接続(2.4GHz) Wi-Fi入力5V=2A (USB-C)記録媒体本体内蔵メモリ16GB (HomeBase S380)解像度4Kバッテリー容量(mAh)13400フレームレート15fps画角135°内容量1個
注意
※ソーラーパネルで給電するために、製品を太陽光が当たる場所に設置する必要があります。屋根の下など太陽光が当たらない場所への設置は避けてください。
※24時間連続録画には対応しておりません。
※本製品をお使いいただくためにはスマートフォンにEufy Securityアプリをインストールすることが必要です。アプリが最新のバージョンになっていることをご確認ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。
※顔認識機能を使用するには、動作検知設定の検知対象に「人物(顔認識)」を有効にしてください。
※時間帯別レポートなどが見れる「セキュリティレポート」を使用するためには、トップ画面の左上の三本線のメニューから「Labの機能」に入り、毎日のセキュリティレポートを有効にしてください。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14559128T81603W1
オープン
18,173
19,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする