sofumo マグネット ケーブルクリップ 6個セット 整理整頓 磁石 両面シール 跡が残らない 全6色 シェルピンク(MOT-CBCLIP06-PK)

sofumo マグネット ケーブルクリップ 6個セット 整理整頓 磁石 両面シール 跡が残らない 全6色 シェルピンク(MOT-CBCLIP06-PK) MOTTERU sofumo マグネット ケーブルクリップ 6個セット 整理整頓 磁石 両面シール 跡が残らない 全6色 シェルピンク(MOT-CBCLIP06-PK) MOTTERU sofumo マグネット ケーブルクリップ 6個セット 整理整頓 磁石 両面シール 跡が残らない 全6色 シェルピンク(MOT-CBCLIP06-PK) MOTTERU sofumo マグネット ケーブルクリップ 6個セット 整理整頓 磁石 両面シール 跡が残らない 全6色 シェルピンク(MOT-CBCLIP06-PK) MOTTERU sofumo マグネット ケーブルクリップ 6個セット 整理整頓 磁石 両面シール 跡が残らない 全6色 シェルピンク(MOT-CBCLIP06-PK) MOTTERU sofumo マグネット ケーブルクリップ 6個セット 整理整頓 磁石 両面シール 跡が残らない 全6色 シェルピンク(MOT-CBCLIP06-PK) MOTTERU sofumo マグネット ケーブルクリップ 6個セット 整理整頓 磁石 両面シール 跡が残らない 全6色 シェルピンク(MOT-CBCLIP06-PK) MOTTERU sofumo マグネット ケーブルクリップ 6個セット 整理整頓 磁石 両面シール 跡が残らない 全6色 シェルピンク(MOT-CBCLIP06-PK) MOTTERU

マグネットでパチっととめるだけ
もうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う
一つ一つ分かれた6個セット
ほぼ身の回りのケーブル全部に使える
しっかり貼りつく粘着テープ
デスク以外でも、どこでも使える

仕様対応ケーブル太さ:直径7.0mm以内 付属品交換用粘着テープ 材質ABS、磁石 シェルピンク 本体質量(g)約4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×22×14 保証期間初期不良のみ交換保証 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14559636 MOT-CBCLIP06-PK
オープン
1,298
1,428 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする