コヅチ
チョークバック型
自分流で選ぶ、スタイリッシュな使い良さです。
アウトドアにもデイリーワークのパートナーとしても便利に使用できる高機能バックです。
モバイルコード専用ホール付です。
ボトルホルダー付です。
用途
携帯電話・タバコ・ライター+ペン+ボトル用チョークバック。
仕様
ボトルフォルダー付
材質
ポリプロビレン
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14571475
KR-04GR
90×140
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14571491
KR-05GR
100×195
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください