仮枠釘袋鋲止め

仮枠釘袋鋲止め - コヅチ

軽くて丈夫、色落ちしにくい人口スウェード・ナイロンです。
サビに強いステンレス金具を採用しています。
型崩れしにくく、摩擦や突起物に強い電工袋です。
ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込み(バックスリット)があるので、思い通りの位置に装着でき、ベルト通しの内側には作業時のヨレ防止の補強加工が施されています。
前面のポケットはフレキシブルに動くので(スイングポケット)、ポケットに入っている細かい部品や道具が取り出しやすく、作業時の様々な姿勢の変化にも対応します。

用途釘・トンカチ等の道具類の収納、携帯。仕様バックスリット付、ベルト通し補強、スイングポケット、ストロングリベット材質生地:人工スウェード、ナイロン/金具:ステンレス寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)375×275×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14570425HL-308W
5,620
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする