側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】

側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】 - ハーフェレ

僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。
狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし
目に見える
細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能
棚板は引き続き位置変更可能なまま
波形およびリング形の配線が可能
(最小半径15mm)の描画が可能
レタリングとロゴ
一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き
浴室で使用できる防滴仕様

用途間接照明セット内容LEDテープライト1個、2×2 mはんだ付け2.5A/22AWG(テープライトの右/左に各1個)付き材質シリコン長さ(mm)【セクション】33.33幅(mm)【ルーター】4【カラーフォーミュラ】白取付彫り込み溝への埋め込み取付用,アルミプロファイルへの引き込み定格電圧(V)24適合範囲ディスプレイキャビネット,曲げコネクター,収納スペース,階段深さ(mm)【ルーター】8保護等級IP44寿命30000時間防塵・防滴IP44ケーブル長(mm)2000光束(Lm)840消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)840調光の可否はいワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)>87.5
注意
※電源ケーブル2mが両端についているため、テープライトのカットは1回のみとなります(カット面から両方可能)アダプター(品番833.77.841)、電源装置、必要に応じたその他アクセサリーを別途ご注文下さい。
※最大LEDテープライト長さは電源装置のワット数によりますので、LEDテープライトのテクニカルデータを参照してください。
※エネルギー効率:本製品はエネルギー効率クラスGの光源を使用しています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14565586833.03.1601巻(1m)13100(電球色)
12,500
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
14565595833.03.1611巻(2.5m)2.53100(電球色)
29,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
14565611833.03.1621巻(3m)33100(電球色)
34,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
14565620833.03.1631巻(1m)14200(昼白色)
12,500
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
14565629833.03.1641巻(2.5m)2.54200(昼白色)
29,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
14565638833.03.1651巻(3m)34200(昼白色)
34,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする