ソフトベルトスライド48mm

ソフトベルトスライド48mm - コヅチ

柔らかクッション付で腰の痛み・疲れを和らげます。
クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部の食い込みによる痛みを軽減します。
クッション付の為、体への着用感がソフトで、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。
スライドバックルは引っ張られるほど強く固定され、ハードな作業にも耐えうることのできる強力タイプです。

用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。仕様スライドタイプ材質PP樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、840Dナイロン地(裏ビニール加工)寸法(長さL×幅W)(mm)1200×48内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14570818PNB-148BU
3,950
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする