曜日別特売

エボ電工2段差付WP付

エボ電工2段差付WP付 - コヅチ

使いやすさを追求したシンプルデザインです。
軽くて丈夫、進化した新しいタイプのアイテムです。
ベルト通しの裏側には誓い勝手の良い切込みがあるので、思い通りの装着位置にセットできます。

用途電工袋・工具差・小物収納。材質生地:ポリエステル、金具:スチールメッキベルト幅(mm)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×255×85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14571290EM-1460
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする