コヅチ
レザー電工袋2段
レザー調のこだわりの質感です。
壊れやすいベルト通部分に強化プラスチックが入って大変丈夫になりました。
用途
ネジ、パーツ、ツールなどの収納。
材質
生地:人工スウェード、金具:鉄
色
ベージュ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)260×200×160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14570520
KNT-11
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください