コヅチ
万能型腰袋
革の風合いと耐久性を兼ね備えた新素材を使用しています。
ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込み(バックスリット)があるので、思い通りの位置に装着できます。
用途
各種道工具類の収納、携帯。
仕様
バックスリット付
材質
特殊加工レザー
幅(mm)
ベルト対応:60
色
黒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)200×130×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14570459
SW-012BK
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください