曜日別特売

万能型腰袋

万能型腰袋 - コヅチ万能型腰袋 - コヅチ

軽くて丈夫、色落ちしにくい人口スウェード・ナイロンです。
サビに強いステンレス金具を採用しています。
型崩れしにくく、摩擦や突起物に強い電工袋です。
ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込み(バックスリット)があるので、思い通りの位置に装着できます。

用途ドライバー等の道工具類の収納、携帯。仕様バックスリット付材質生地:人工スウェード、ナイロン/金具:ステンレス寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)200×130×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14570346HL-202W
3,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする