曜日別特売

和柄二段腰袋前ベルト付

和柄二段腰袋前ベルト付 - コヅチ

新素材の国産厚綿布を使用しました。
国産6号帆布生地よりも引き裂き強度が30%アップしました。
ツールケース等を前ベルトに取り付けて、腰回りがすっきりします。
補強レザーを裏側に持ってきたのですっきりしたデザインに仕上がりました。

用途ドライバー等の道工具類の収納、携帯。仕様前ベルト付材質パラフィン防水加工布寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)270×210×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14570267NKC-02-BK-B
7,160
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする