外縫型仮枠袋墨壺差付

外縫型仮枠袋墨壺差付 - コヅチ

丈夫で撥水性能の高いナイロンを使用しています。
傷みやすい部分には補強がついており長持ちします。
ビスや細かいものを取り出しやすい内側構造になっています。
ベルト通し部に工夫がされており、動かして使用、固定して使用の両方に対応できます。
ノンスライドベルト通し・可動式ベルト通し・手に優しいポケット・丈夫なバックステッチ・奥行ゆったりポケット・ズボンに優しいシームレス、これらの卓越した機能が選ばれる理由です。

用途仮枠用工具の収納、携帯。仕様墨壷差付材質表面生地:ナイロン、Dカン:スチール寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)270×240×200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14571220KNW-002
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする