曜日別特売

小型電工袋2段

小型電工袋2段 - コヅチ小型電工袋2段 - コヅチ

軽くて丈夫、色落ちしにくい人口スウェード・ナイロンです。
サビに強いステンレス金具を採用しています。
型崩れしにくく、摩擦や突起物に強い電工袋です。
ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込み(バックスリット)があるので、思い通りの位置に装着できます。

用途ドライバー等の道工具類の収納、携帯。仕様バックスリット付寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)230×150×90内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14570328HL-201Bパラフィン防水加工布
2,950
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
14570337HL-201W生地:人工スウェード、ナイロン/金具:ステンレス
2,950
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする