コヅチ
電工袋2段
革の風合いと耐久性を兼ね備えた新素材を使用しています。
ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込み(バックスリット)があるので、思い通りの位置に装着できます。
用途
ドライバー等の道工具類の収納、携帯。
仕様
バックスリット付
材質
特殊加工レザー
幅(mm)
ベルト対応:60
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)225×190×100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14570468
SW-013BK
黒
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
14570477
SW-013BR
茶
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください