曜日別特売

熱電対

熱電対 - ユーボン

表面温度測定に簡単、貼るだけ!
迅速な熱応答でローコストのシート状K熱電対。

接点熱:非接地型測定温度範囲(℃)0~300(感温部にて)リード線K-6F-0.32 リードLmmRoHS指令(10物質対応)対応素線の種類Kシートカップル内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14572437SH-K-1000TF M3.741000
6,060
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14572446SH-K-2000TF M3.742000
7,260
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
14572455SH-K-4000TF M3.744000
9,800
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする