ユーボン
熱電対
ローコストタイプのネジ付熱電対です。
測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
ねじ
PT1/8(SUS304)付
接点
熱:接地型
測定温度範囲(℃)
0~350(感温部にて)
保護管
SUS304 K4Φx65(mm)
補償導線
K-H-0.65 リードLmm
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14572358
CAA-4-65/80-R1000D
1000
¥
5,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
15日以内出荷
返品不可
14572367
CAA-4-65/80-R2000D
2000
¥
5,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
15日以内出荷
返品不可
14572376
CAA-4-65/80-R4000D
4000
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください