データファイル書庫 引違い

データファイル書庫 引違い 内田洋行 データファイル書庫 引違い 内田洋行 データファイル書庫 引違い 内田洋行 データファイル書庫 引違い 内田洋行 データファイル書庫 引違い 内田洋行 データファイル書庫 引違い 内田洋行 データファイル書庫 引違い 内田洋行 データファイル書庫 引違い 内田洋行

用途地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。 材質スチール製、焼付塗装 色(本体)ネオグレイ色 グリーン購入法適合 アジャスターなし 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
棚板数(枚)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
5-847-4533 14572805
5-847-4533 14572805
14572805 5-847-4533 棚板2枚 3S型 NG 33.2 20H用 2
74,400
49,980
54,978 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-847-4534 14572821
5-847-4534 14572821
14572821 5-847-4534 棚板2枚 3G型 NG 34.1 3S型 NG 2
84,500
55,980
61,578 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-847-4571 14572830
5-847-4571 14572830
14572830 5-847-4571 棚板4枚 3×6S型 NG 59.2 3G型 NG 4
125,900
82,980
91,278 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-847-4572 14572839
5-847-4572 14572839
14572839 5-847-4572 棚板4枚 3×6G型 NG 56.8 3×6S型 NG 4
139,500
91,980
101,178 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-847-4535 14572848
5-847-4535 14572848
14572848 5-847-4535 棚板4枚 6S型 NG 62.1 3×6G型 NG 4
126,000
88,980
97,878 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5-847-4536 14572857
5-847-4536 14572857
14572857 5-847-4536 棚板4枚 6G型 NG 63.7 6S型 NG 4
139,300
97,980
107,778 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする