システムロッカー NSHV

システムロッカー NSHV - 内田洋行システムロッカー NSHV - 内田洋行システムロッカー NSHV - 内田洋行システムロッカー NSHV - 内田洋行システムロッカー NSHV - 内田洋行システムロッカー NSHV - 内田洋行システムロッカー NSHV - 内田洋行システムロッカー NSHV - 内田洋行

美しく上品なホワイト色で上質な空間が広がります。

用途【仕様:オーバーハング扉】付属品ハンガーパイプ、棚板×2、ネームプレート材質スチール製、メラミン焼付塗装許容積載荷重(kg)棚板:20、ハンガーパイプ:10、フック:5色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合適合金具壁固定タイプ:5-860-0510、前後連結タイプ中間用:5-860-0520、左右連結タイプ:5-860-0500、前後連結タイプエンド用:5-860-0530内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
人数
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145730765-860-34011型交換錠 OW色231人用450×515×1790内筒交換錠
76,200
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145730855-860-34112型交換錠 OW色392人用600×515×1790内筒交換錠
91,900
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145731015-860-34213型交換錠 OW色563人用900×515×1790内筒交換錠
113,600
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145731105-860-34314型交換錠 OW色624人用900×515×1790内筒交換錠
131,200
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145731195-860-34416型交換錠 OW色606人用(3連2段)900×515×1790内筒交換錠
149,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145731285-860-34518型交換錠 OW色678人用(4連2段)900×515×1790内筒交換錠
159,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145731375-860-35011型ダイヤル錠 OW色231人用450×515×1790ダイヤル錠
82,700
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145731465-860-35112型ダイヤル錠 OW色392人用600×515×1790ダイヤル錠
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145731555-860-35213型ダイヤル錠 OW色563人用900×515×1790ダイヤル錠
136,700
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145731715-860-35314型ダイヤル錠 OW色624人用900×515×1790ダイヤル錠
162,100
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145731805-860-35416型ダイヤル錠 OW色606人用(3連2段)900×515×1790ダイヤル錠
195,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145731895-860-35518型ダイヤル錠 OW色678人用(4連2段)900×515×1790ダイヤル錠
199,500
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする