曜日別特売

スクールロッカー 鍵付

スクールロッカー 鍵付 - 内田洋行スクールロッカー 鍵付 - 内田洋行スクールロッカー 鍵付 - 内田洋行スクールロッカー 鍵付 - 内田洋行スクールロッカー 鍵付 - 内田洋行スクールロッカー 鍵付 - 内田洋行スクールロッカー 鍵付 - 内田洋行
用途地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。材質スチール製、焼付塗装色(本体)ネオグレイ鍵付きグリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
全7種類を絞り込む
種別
人数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
種別
質量(kg)
人数
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145738805-860-7000中棚板、鍵、網棚3列3段N 9人 NG色519人用(3列3段)900×380×1790
125,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145738895-860-7001中棚板、鍵、網棚3列4段N 12人 NG色52.512人用(3列4段)900×380×1790
147,300
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145738985-860-70023列6段N 18人 NG色56.818人用(3列6段)900×380×1790
175,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145739075-860-7003中棚板、鍵、網棚3列2段N 6人 NG色27.66人用(3列2段)900×380×880
84,300
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145739165-860-70043列3段S N 9人 NG色29.89人用(3列3段)900×380×880
103,700
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145739255-860-7005中棚板、鍵、網棚6列2段N 12人 NG色51.412人用(3列4段)1755×380×880
151,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
145739415-860-70066列3段N 18人 NG色55.718人用(3列6段)1755×380×880
186,900
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする