END CAP KIT V16917
メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:V16917
スラッシュカットのオプションエンドキャップ
タイプ:オプションエンドキャップ SLASH CUT(スラッシュカット)
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
内容量[数量]:2ケ
ドラッグスペシャリティー品番:V16917
仕様●ドラッグスペシャリティー品番:V16917●バンス商品区分(HP掲載区分):通常
適合ビッグショットスタッガード、ビッグショットロング用
材質スチール
色クローム
タイプオプションエンドキャップ SLASH CUT(スラッシュカット)
入数2ケ
表面仕上げクロームメッキ
内容量1個