FLOORBOARD EXTENSION KIT 1621-0640

FLOORBOARD EXTENSION KIT 1621-0640 Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1621-0640
販売備考:POWER DUALS/DRESSER DUALSをCVOモデルに装着する際に使用します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー CVO
タイプ:オプション
内容量[数量]:キット
ドラッグスペシャリティー品番:1621-0640

仕様●ドラッグスペシャリティー品番:1621-0640●バンス商品区分(HP掲載区分):オプション 適合ツーリングファミリー(CVO MODEL) タイプオプション 入数キット 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14578351 1621-0640
12,000
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする