曜日別特売

DresserDuals ドレッサーデュアルズ ヘッドパイプ ブラック マフラー 1802-0205

DresserDuals ドレッサーデュアルズ ヘッドパイプ ブラック マフラー 1802-0205 - Vance&HinesDresserDuals ドレッサーデュアルズ ヘッドパイプ ブラック マフラー 1802-0205 - Vance&HinesDresserDuals ドレッサーデュアルズ ヘッドパイプ ブラック マフラー 1802-0205 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1802-0205
スリップオンと組み合わせ、フルエキゾーストシステムとする為のヘッドパイプです。ヘッドパイプを連結しない独立管構造で、歯切れのいいサウンドを実現。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。
販売備考:ヘッドパイプのみ 95-06モデルに装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。通称:独立管
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-08
タイプ:ヘッダーパイプ
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
ドラッグスペシャリティー品番:1802-0205
クワイエットバッフル品番:設定無し
備考:ヘッドパイプのみ、95-06モデルへ装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。
使用上の注意:一般公道使用不可

仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:設定無し●ドラッグスペシャリティー品番:1802-0205●バンス商品区分(HP掲載区分):通常付属品マフラー取付用ハードウェア適合ツーリングファミリー(95-08)材質スチールブラック備考ヘッドパイプのみ、95-06モデルへ装着の際は、O2 PLUG KIT(品番:16925 ※O2センサーの穴をふさぐボルト)が必要です。タイプヘッダーパイプ音量規制対応外db表面仕上げマットブラック塗装内容量1個
注意
※一般公道使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145777751802-0205
108,800
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする