O2 Plug Kit 10mm Pair 16926
メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:16926
O2センサー取付穴をふさぐボルトです。
販売備考:オプション O2センサーの穴をふさぐボルト 2ケセット
タイプ:オプション
材質[素材]:スチール
内容量[数量]:2ケ
ドラッグスペシャリティー品番:16926
仕様●ドラッグスペシャリティー品番:16926●バンス商品区分(HP掲載区分):通常
適合汎用
材質スチール
タイプオプション
入数2ケ
内容量1個
メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:16926
O2センサー取付穴をふさぐボルトです。
販売備考:オプション O2センサーの穴をふさぐボルト 2ケセット
タイプ:オプション
材質[素材]:スチール
内容量[数量]:2ケ
ドラッグスペシャリティー品番:16926