曜日別特売

電源ケーブル(ACコード)欧州ヨーロッパ用 2P(アース穴)-3P EU

電源ケーブル(ACコード)欧州ヨーロッパ用 2P(アース穴)-3P EU - トキトレーディング電源ケーブル(ACコード)欧州ヨーロッパ用 2P(アース穴)-3P EU - トキトレーディング電源ケーブル(ACコード)欧州ヨーロッパ用 2P(アース穴)-3P EU - トキトレーディング電源ケーブル(ACコード)欧州ヨーロッパ用 2P(アース穴)-3P EU - トキトレーディング電源ケーブル(ACコード)欧州ヨーロッパ用 2P(アース穴)-3P EU - トキトレーディング電源ケーブル(ACコード)欧州ヨーロッパ用 2P(アース穴)-3P EU - トキトレーディング

欧州各国の法規制に適合した電源ケーブル
L字型、ヘッドが90度に曲がっているタイプです
DEMKO(デンマーク)ノルウェー(NEMKO)、スウェーデン(SEMKO)、フィンランド(FIMKO)、ドイツ(VDE)、オーストリア(OVE)、ベルギー(CEBEC)、ロシア,ベラルーシ,カザフスタン,アルメニア,キルギス(EAC)
信頼性の高い電源コード・高品質な二重被膜
RoHS指令などの環境書類はご相談ください
黒色ブラック
長さ2m

仕様ACコード利用国:ヨーロッパ長さ(m)2安全規格VDE内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14589806CE322
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする